SQUARE D BJA260701 PowerPact B Molded Case Circuit Breaker, 2P, 600V, 70A | CE6HXC

SQUARE D BJA260701 PowerPact B Molded Case -virtakatkaisija, 2P, 600V, 70A

Tuote: CE6HXC Malli: BJA260701

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria70
KehystyyppiBJA
Napojen lukumäärä2
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)13.69
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.41
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D BJA260701 katkaisija, joka on suunniteltu haaroituspiirin suojaamiseen liialliselta virralta
    • Sisältää ei-vaihdettavan, lämpömagneettisen laukaisuyksikön, joka tarjoaa sekä pitkän ajan että hetkellisen virranrajoitustoiminnon; ihanteellinen käänteissyöttösovelluksiin
    • Ainutlaatuinen I-line-tyyppinen laajennustoiminto mahdollistaa helpot asennus- ja korjauspalvelut
    • Kuorman puoleiset korvakkeet, joihin mahtuu alumiini- / kuparilanka koossa 14 - 2/0 AWG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SQUARE D BJA260704 PocketPact Molded Case -virtakatkaisija, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJA260702 PocketPact Molded Case -virtakatkaisija, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJA260602 Valettu kotelo Katkaisija, 2 napaa, 70 A, lämpömagneettinen | CE6GTN BJA260602602€1,311.65
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJA260504 Muottikotelo, 2-napainen, 50 A, lämpömagneettinen | CE6GTP BJA260504502-
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJA260802 Valettu kotelo Katkaisija, lämpömagneettinen, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA260802802€1,416.23
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJA36110 Katkaisija, 65 kAIC 480 VAC, 3 napaa, 600 V | CE6GTR BJA361101103€8,455.44
SQUARE D BJA36025 Katkaisija, 65 kA keskeytyskapasiteetti, 25 A, 3-vaiheinen, 3-napainen, 600 V | CE6GTT BJA36025253€1,621.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D BJA260701 PowerPact B Molded Case -virtakatkaisija, 2P, 600V, 70A