SQUARE D BJA260152 Muottikotelo, 15A, AC-vaihe, 65kAIC 480V | CE6HYB

SQUARE D BJA260152 Molded Case Katkaisija, 15A, AC-vaihe, 65kAIC 480V

Tuote: CE6HYB Malli: BJA260152
€1,247.25 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria15
KehystyyppiBJA
Napojen lukumäärä2
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D BJA260152 katkaisija, joka soveltuu käytettäväksi sähköisissä ohjauspaneeleissa ja kytkintauluissa sähköpiirien suojaamiseen ylikuormituksilta ja oikosuluilta
    • Sisältää pitkäkestoiset ja välittömät laukaisutoiminnot, jotka reagoivat samanaikaisesti voimakkaisiin virtapiikkeihin ja välttävät laukaisua lievissä ylikuormituksessa
    • I-Line-tyyppinen plug-in-muotoilu varmistaa helpon asennuksen ja kuorman puoleiset korvakkeet vaivatonta johdotusta varten
    • UL-listattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SQUARE D BJA260704 PocketPact Molded Case -virtakatkaisija, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJA260702 PocketPact Molded Case -virtakatkaisija, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJA260602 Valettu kotelo Katkaisija, 2 napaa, 70 A, lämpömagneettinen | CE6GTN BJA260602602€1,311.65
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJA260504 Muottikotelo, 2-napainen, 50 A, lämpömagneettinen | CE6GTP BJA260504502-
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJA260802 Valettu kotelo Katkaisija, lämpömagneettinen, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA260802802€1,416.23
Tarjouspyyntö
SQUARE D BJA36110 Katkaisija, 65 kAIC 480 VAC, 3 napaa, 600 V | CE6GTR BJA361101103€8,455.44
SQUARE D BJA36025 Katkaisija, 65 kA keskeytyskapasiteetti, 25 A, 3-vaiheinen, 3-napainen, 600 V | CE6GTT BJA36025253€1,621.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D BJA260152 Molded Case Katkaisija, 15A, AC-vaihe, 65kAIC 480V
€1,247.25 / yksikkö