Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D BGL36050 PowerPact B katkaisija, vaihtokytkin, 50A, 3-napainen | CE6JTG

SQUARE D BGL36050 PowerPact B katkaisija, vipukytkin, 50A, 3 napaa

Varastossa
Tuote: CE6JTG Malli: BGL36050

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,334.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria50
KehystyyppiBGL
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliön D BGL36050 PowerPact B -sarjan katkaisija, joka on suunniteltu sulkemaan virtalähde, kun lähtevän ja tulevan virran välillä on epätasapaino
    • EverLink-linja- ja kuormankorvakeliittimillä varustettu läpikulku varmistaa nopeamman asennuksen ja korjauksen
    • Lämpömagneettinen laukaisumekanismi, jota ei voi vaihtaa keskenään ja joka tarjoaa pitkäaikaisia ​​ja hetkellisiä toimintoja
    • Sisältää laukaisemattoman vaihtojärjestelmän, jossa on nopea merkki- ja rikkoutumistoiminto, jotta voit liikkua vapaasti loppuasennosta matka-asentoon
    • IEC-luokiteltu ja UL-luetteloitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D BGL36100 PowerPact B Molded Case -virtakatkaisija, 600 Y / 347 VAC | CE6GTK BGL36100100€1,621.54
SQUARE D BGL36015 PowerPact B Molded Case -virtakatkaisija, 15A, 18kAIC 600V | CE6HWT BGL3601515€1,334.68
SQUARE D BGL36080 PowerPact B Molded Case -virtakatkaisija, 80A, 18kAIC 600V | CE6HWU BGL3608080€1,621.54
SQUARE D BGL36070 PowerPact B Molded Case -virtakatkaisija, 80A, 18kAIC 600V | CE6HWV BGL3607070€1,621.54
SQUARE D BGL36060 PowerPact B Molded Case -virtakatkaisija, 80A, 35kAIC 480V | CE6HWW BGL3606060€1,334.68
SQUARE D BGL36040 PowerPact B Molded Case -virtakatkaisija, 3P, 600V, 40A | CE6HWX BGL3604040€1,334.68
SQUARE D BGL36030 PowerPact B Molded Case -virtakatkaisija, 3P, 600V, 30A | CE6HWY BGL3603030€1,334.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D BGL36050 PowerPact B katkaisija, vipukytkin, 50A, 3 napaa
€1,334.68 / yksikkö