SQUARE D BDA36070 Muottikotelo, 70A, 3 napaa | CE6GXE 482C78

SQUARE D BDA36070 Molded Case -virtakatkaisija, 70A, 3 napaa

Tuote: CE6GXE Malli: BDA36070Ristiviite: 482C78
€1,182.22 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AC-jänniteluokitus525V AC
Toimilaitteen tyyppiVaihda
Ampeeria70A
Katkaisijan tyyppiStandardi
Syvyys3.5 "
Kehyksen koko125A
KehystyyppiBDA
Korkeus5.39 "
Maks. AIR-luokitus25kA 277/408V AC
Maks. Käyttölämpötila158 astetta F
Maks. Langan koko2AWG
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F
Min. Langan koko14AWG
AsennustyyliI-Line
Napojen lukumäärä3
Vaihe3
VaiheyhteysABC
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Jännite600
JännitetyyppiAC
Leveys3.19 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaMeksiko

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SQUARE D BDA36070 PowerPact B -sarjan katkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan herkkiä sähköpiirejä katkaisemalla virransyöttö oikosulun tai ylikuormituksen sattuessa
    • Tyypin B rakenne sallii laukeamisen viallisilla virroilla, joiden nimellisarvo on 3-5 kertaa ennalta asetettu ampeeriarvo
    • Sisältää kiinteän hetkellisen, lämpömagneettisen laukaisulaitteen, joka on säädetty ennalta määritettyyn ylivirta-arvoon (05 - 0.5 sekuntia) korostamaan ohjauskytkintä altistettaessa virtapiireille
    • Mukana ei-vaihdettava laukaisulaite, jonka nimellisjännite on 600Y / 347 V, reagoimaan hetkellisesti ylijännitteisiin
    • NEMA-luokiteltu, UL-luetteloitu ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SQUARE D BDA34125Y Katkaisija, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€1,658.57
Tarjouspyyntö
SQUARE D BDA261002 Katkaisija, 2-napainen, 100A, Toggle, kiinteä laukaisu, 1-vaihe | CE6GQB BDA261002-1002€910.83
Tarjouspyyntö
SQUARE D BDA261001 Valettu kotelo Katkaisija, 2-napainen, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GQC BDA261001-1002€910.83
Tarjouspyyntö
SQUARE D BDA260802 Tyyppi BDA Katkaisija, 1-vaihe, 80A, 2-napainen, I-Line Mount | CE6GQD BDA260802-802€910.83
Tarjouspyyntö
SQUARE D BDA34015Y Tyyppi BDA Katkaisija, 15 A, 3-napainen, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GQE BDA34015Y-153€895.01
Tarjouspyyntö
SQUARE D BDA34090Y Tyyppi BDA Katkaisija, 90 A, 3-napainen, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GQF BDA34090Y-903€1,095.91
Tarjouspyyntö
SQUARE D BDA34070Y Tyyppi BDA Katkaisija, 70 A, 2-napainen, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GQG BDA34070Y-703€1,095.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D BDA36070 Molded Case -virtakatkaisija, 70A, 3 napaa
€1,182.22 / yksikkö