RUBBERMAID 1791802 Latauskauha 28 Quart Keltainen Muovi | AF2RZT 6XMG0

RUBBERMAID 1791802 Latausaukko 28 Quart keltainen muovi

Varastossa
Tuote: AF2RZT Malli: 1791802Ristiviite: 6XMG0

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€201.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLatauskauha
Koko28 kpl
VäriKeltainen
VärikoodausjärjestelmäKyllä
Korkeus13.625 "
Pituus23.875 "
MateriaaliMuovi
Metalli havaittavissaEi
MuotoSuorakulmainen
Leveys9.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.31
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3926901000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID 1791802 Latausaukko 28 Quart keltainen muovi
€201.09 / yksikkö