Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ A2.57 Lämpöyksikkö 2.16 - 2.38a | AG7CRP 5B646

SQUARE D A2.57 Lämpöyksikkö 2.16 - 2.38a

Varastossa
Tuote: AG7CRP Malli: A2.57Ristiviite: 5B646

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöyksikkö
Täyden kuorman ampeerit2.16 ja 2.38
TunnistusmenetelmäSulava seos

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8516908050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliFL Vahvistin @ 1-Ph / Koko 00,0,1 / Avoin ja iso koteloFL Amp @ 1-Ph / DP 20-30A / vakiokoteloFL Amp @ 1-Ph / DP 40A / vakiokoteloFL Vahvistin @ 1-Ph / Koko 00,0,1 / VakiokoteloFL Vahvistin @ 1-Ph / Koko 1P / Avoin ja iso koteloFL Amp @ 1-Ph / koko 1P / vakiokoteloFL Vahvistin @ 1-Ph / Koko 2 / VakiokoteloFL Amp @ 3-Ph / DP 20-30A / avoin ja iso koteloHinta
NELIÖ D B0.44 Lämpöyksikkö 0.30 - 0.38a | AF6PFH 1H594 B0.440.33--0.31----€65.06
NELIÖ D B0.51 Lämpöyksikkö 0.34 - 0.43a | AF6PFJ 1H595 B0.510.36--0.34----€80.69
NELIÖ D B0.63 Lämpöyksikkö 0.44 - 0.56a | AF6PFL 1H597 B0.630.48--0.45----€71.20
NELIÖ D B0.71 Lämpöyksikkö 0.53 - 0.63a | AF6PFM 1H598 B0.710.57--0.54----€61.60
NELIÖ D B0.81 Lämpöyksikkö 0.59 - 0.71a | AF6PFN 1H599 B0.810.64--0.61----€69.83
NELIÖ D B0.92 Lämpöyksikkö 0.64 - 0.78a | AF6PFP 1H600 B0.920.70--0.66----€63.14
NELIÖ D B1.03 Lämpöyksikkö 0.72 - 0.88a | AF6PHW 1H601 B1.030.77--0.73----€67.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D A2.57 Lämpöyksikkö 2.16 - 2.38a
€48.09 / yksikkö