Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Neliö D 9080GH710 Jumper 6-napainen | AG7CHH 5B367

SQUARE D 9080GH710 jumpperi 6 napa

Varastossa
Tuote: AG7CHH Malli: 9080GH710Ristiviite: 5B367

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä6-napainen hyppääjä
Pituus2.30
Napojen lukumäärä6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8536904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusHinta
Neliö D 9080GH73 Jumper 6-nap AG7CHF 5B365 9080GH73Jumpperi2.40-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9080GH710 jumpperi 6 napa
€3.40 / yksikkö