Neliö D 9080GH73 Jumper 6-nap AG7CHF 5B365

SQUARE D 9080GH73 jumpperi 6 napa

Tuote: AG7CHF Malli: 9080GH73Ristiviite: 5B365

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJumpperi
Pituus2.40
Napojen lukumäärä6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8536904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusHinta
Neliö D 9080GH710 Jumper 6-napainen | AG7CHH 5B367 9080GH7106-napainen hyppääjä2.30€2.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9080GH73 jumpperi 6 napa