Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELI D 9080GCB10 Piirisuoja 1a Min 16 / max 10 Awg AF9FMH 2DC60

SQUARE D 9080GCB10 piirisuoja 1a min 16/max 10 Awg

Varastossa
Tuote: AF9FMH Malli: 9080GCB10Ristiviite: 2DC60

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiirisuoja
Ampeeria1
Syvyys3.15 "
Korkeus3.11 "
Maks. Langan koko10AWG
Min. Langan koko16AWG
Jännite250VAC / 65VDC
Leveys0.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8537109070

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kappaletta per jalka (24)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
NELI D 9080GCB100 Piirisuoja 10a Min 16 / max 10 Awg AF9FMJ 2DC61 9080GCB10010€128.80
NELI D 9080GCB150 Piirisuoja 15a Min 16 / max 10 Awg AF9FMK 2DC64 9080GCB15015€123.18
NELI D 9080GCB20 Piirisuoja 2a Min 16 / max 10 Awg AF9FML 2DC65 9080GCB202€122.86
SQUARE D 9080GCB30 -piirisuoja | AF9FMM 2DC67 9080GCB303€120.83
NELI D 9080GCB40 Piirisuoja 4a Min 16 / max 10 Awg AF9FMN 2DC68 9080GCB404€111.18
NELI D 9080GCB50 Piirisuoja 5a Min 16 / max 10 Awg AF9FMP 2DC69 9080GCB505€119.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9080GCB10 piirisuoja 1a min 16/max 10 Awg
€125.95 / yksikkö