Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 9080GCB05 piirinsuoja 250V 05A tyyppi Nema, laatikkokenkä, 1 A virta, piirisuoja | CV3WEK 48U353

SQUARE D 9080GCB05 piirisuoja 250V 05A tyyppi Nema, laatikkokenkä, 1 A virta, piirisuoja

Varastossa
Tuote: CV3WEK Malli: 9080GCB05Ristiviite: 48U353

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätelohko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SQUARE D 9080GCB70 piirinsuoja 250V 7A tyyppi Nema, koteloitu, 7 A virta, piirisuoja | CV3WEL 48U356 9080GCB70€135.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9080GCB05 piirisuoja 250V 05A tyyppi Nema, laatikkokenkä, 1 A virta, piirisuoja
€132.58 / yksikkö