Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ D 9065SF020 Puolijohderele 6 - 18a | AF7HGB 21AM84

SQUARE D 9065SF020 Puolijohderele 6 - 18a

Varastossa
Tuote: AF7HGB Malli: 9065SF020Ristiviite: 21AM84

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€333.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteän tilan ylikuormitusrele
Nykyinen alue6.00 - 18.0 A
Syvyys6.1 "
Korkeus5.5 "
NEMA-koko0
Napojen lukumäärä3
TunnistusmenetelmäElektroninen
Erillinen asennusKyllä
Käynnistin tyyppiNEMA
Matkaluokka10 tai 20
Jännite600 VAC
Leveys5.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4455
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8536490075

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen alueSyvyysKorkeusNEMA-kokoLeveysHinta
NELIÖ 9065ST220 kiinteän tilan ylikuormitusrele 15 - 45a | AF7HFY 21AM81 9065ST22015.0 - 45.0 A6"5.8 "25.5 "€432.19
NELIÖ D 9065ST320 Puolijohderele 30 - 90a | AF7HFZ 21AM82 9065ST32030.0 - 90.0 A7.3 "5.9 "37"€523.14
NELIÖ D 9065ST420 Puolijohderele 45 - 135a | AF7HGA 21AM83 9065ST42045.0 - 135 A7.3 "5.9 "47"€793.12
NELIÖ D 9065SF120 Puolijohderele 9 - 27a | AF7HGC 21AM85 9065SF1209.00 - 27.0 A6.3 "5.5 "15.4 "€336.71
NELIÖ D 9065SF220 Kiinteän tilan ylikuormitusrele 15 - 45a | AF7HGD 21AM86 9065SF22015.0 - 45.0 A6.3 "5.8 "25.6 "€480.11
NELIÖ D 9065SF320 Puolijohderele 30 - 90a | AF7HGE 21AM87 9065SF32030.0 - 90.0 A8"5.4 "36.7 "€573.59
NELIÖ D 9065SF420 Puolijohderele 45 - 135a | AF7KUC 21TV76 9065SF42045.0 - 135 A4.5 "2.9 "45.3 "€889.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9065SF020 Puolijohderele 6 - 18a
€333.11 / yksikkö