Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELI D 9065SDO5 Releen ylikuormitus | AF9GPR 2FK24

SQUARE D 9065SDO5 Releen ylikuormitus

Varastossa
Tuote: AF9GPR Malli: 9065SDO5Ristiviite: 2FK24

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€228.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvaava ylikuormitusrele, 3-napainen
Nykyinen alue1.00 - 9.00 A
NEMA-koko00, 0 ja 1
Napojen lukumäärä3
TunnistusmenetelmäLämpö-
Matkaluokka10/30

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8536504000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen alueNEMA-kokoHinta
RUUTU D 9065SDO8 Releen ylikuormitus Nema 2 | AF9GPT 2FK25 9065SDO848.0 - 45.0 A2€322.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9065SDO5 Releen ylikuormitus
€228.49 / yksikkö