ATP PE14-DR -letkut 5 / 32in. Id x 1/4 tuuman ulkohalkaisija 1000 jalkaa punainen | AB2WFQ 1PBW3

ATP PE14-DR letku 5/32 tuumaa. Id x 1/4 tuuman ulkohalkaisija 1000 jalkaa punainen

Varastossa
Tuote: AB2WFQ Malli: PE14-DRRistiviite: 1PBW3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€168.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Väripunainen
KovuusRanta D: 55
Sisällä Dia.5 / 32 "
Pituus1000ft.
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine150 psi
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Temp. alue-50 - 140 F
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.26
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)45.97
Laivan leveys (cm)45.97
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
ATP PE14-DBU -letkut 5 / 32in. Id x 1/4 tuuman ulkohalkaisija 1000 jalkaa sininen | AB2WGB 1PBY5 PE14-DBUsininen€168.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP PE14-DR letku 5/32 tuumaa. Id x 1/4 tuuman ulkohalkaisija 1000 jalkaa punainen
€168.11 / yksikkö