Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 9036GG2H nestetasokytkin sulkeutuu noustessa | AG6PPX 3DZU5

SQUARE D 9036GG2H nestetason kytkin sulkeutuu nousussa

Varastossa
Tuote: AG6PPX Malli: 9036GG2HRistiviite: 3DZU5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€211.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestemääräinen kytkin
Ampeeria10
Rungon materiaaliTeräs
Putken koko3.5 "
YhteydenottolomakeDPST
SähköliitännätRuuvikiinnike
Kelluva Dia.7"
Kellun pituus7.00 "
Kelluva materiaaliRuostumaton teräs
Kelluva asentoAlta
Kelluva matka1-1 / 4 "
Korkeus5.5 "
HP @ 1 -vaihe - 115 V1
HP @ 1 -vaihe - 120 V1
HP @ 1 -vaihe - 230 V2
HP @ 1 -vaihe - 240 V2
HP @ 3 -vaihe - 230 V0
HP @ 3 -vaihe - 240 V0
Max. nykyinen600A
Maks. Jännite600
AsennusPystysuora avoin säiliö
NEMA-luokitus1
Käyttölämpötila alue-22 - 220 astetta F
Kokonaispituus4.25 "
KytkintoimintoSulje nousussa
VA-luokitus460 VAC
Leveys3.43 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8536509065

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHP @ 3 -vaihe - 230 VRungon materiaaliPutken kokoHP @ 3 -vaihe - 240 VMaks. JänniteAsennusNEMA-luokitusHinta
SQUARE D 9036DG2 nestetason kytkin sulkeutuu nousussa | AF9GMT 2FH59 9036DG2Nestemääräinen kytkin5Teräs3.5 "5575Pystysuora avoin säiliö1€99.19
SQUARE D 9036DG2C nestetasokytkin sulkeutuu noustessa | AF9GMU 2FH60 9036DG2CNestemääräinen kytkin5Teräs3.5 "5575Pystysuora avoin säiliö1€116.48
Neliö D 9036DR31 Nestetasokytkin sulkeutuu noustessa | AF9GMW 2FH62 9036DR31Nestemääräinen kytkin5Teräs2.75 "5575Pystysuora avoin säiliö7, 9€613.46
SQUARE D 9036DW31 Nestetasokytkin sulkeutuu noustessa | AF9GMX 2FH65 9036DW31Nestemääräinen kytkin5Teräs2.75 "5575Pystysuora avoin säiliö4€616.97
SQUARE D 9036GG2 nestetasokytkin sulkeutuu noustessa | AF9GMZ 2FH68 9036GG2Nestemääräinen kytkin5Teräs3.5 "5575Pystysuora avoin säiliö1€173.36
SQUARE D 9036GG2C nestetasokytkin sulkeutuu | AF9GNA 2FH69 9036GG2CNestemääräinen kytkin5Teräs3.5 "5575Pystysuora avoin säiliö1€197.45
SQUARE D 9036GW1 Nesteenpinnan kytkin Sulje nousun aikana | AF9GNC 2FH72 9036 GW 1Nestemääräinen kytkin5Teräs2.75 "5575Pystysuora avoin säiliö4€894.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9036GG2H nestetason kytkin sulkeutuu nousussa
€211.82 / yksikkö