Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 9007N Rajakytkimen pään pyörivä sivumoottori | AF9FXW 2EG92

SQUARE D 9007N rajakytkimen pään pyörivä sivutoimilaite

Varastossa
Tuote: AF9FXW Malli: 9007NRistiviite: 2EG92
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
€178.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajakytkimen pää
Toimilaitteen pituusEi määritelty
Toimilaitteen sijaintiPuoli
Toimilaitteen tyyliRotary
Ampeeria10
YhteydenottolomakeEi sovellettavissa
IP-luokitusEi arvioitu
LiikeEi määritelty
NEMA-luokitusEi arvioitu
Käyttövoima25.00 tuumaa
Käyttölämpötila.-20 - 185 astetta F
Matkustaa90 Tutkinnot
JännitearvotEi sovellettavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8538908080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityispiirteet: Hetkellinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen pituusAmpeeriaLiikeKäyttövoimaHinta
NELIÖ D 9007A Rajakytkimen pään pyörivä sivumoottori | AF9FWB 2EF27 9007AEi sovellettavissa10CW tai CCW, CW ja CCW4.00 tuumaa-lb€139.09
NELIÖ D 9007B Rajakytkimen kääntöpuolen toimilaite | AF9FWN 2EF50 9007BEi sovellettavissa10CW tai CCW, CW ja CCW4.00 tuumaa-lb€115.08
SQUARE D 9007C Rajakytkimen pään pyörivä sivumoottori | AF9FWP 2EF71 9007CEi sovellettavissa10CW tai CCW3.00 tuumaa-lb€181.11
SQUARE D 9007T10 Rajakytkimen pään pyörivä sivumoottori | AF9FXX 2EH03 9007T10Ei sovellettavissaEi sovellettavissaCW ja CCW4.00 tuumaa-lb€107.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9007N rajakytkimen pään pyörivä sivutoimilaite
€178.85 / yksikkö