Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 9007MS01S0502 Minikapseloitu rajakytkin ylätoimilaite | AG7ENW 6HCG2

SQUARE D 9007MS01S0502 Minikapseloitu rajakytkimen ylätoimilaite

Varastossa
Tuote: AG7ENW Malli: 9007MS01S0502Ristiviite: 6HCG2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€276.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen kapseloitu rajakytkin
Toimilaitteen pituus0.7 "
Toimilaitteen sijaintiylin
Toimilaitteen tyyliMäntä
Ampeeria10 AC / 5 DC
Rungon materiaalisinkki
YhteydenottolomakeSPDT, lomake C
Syvyys0.62 "
Sähköliitäntä18 jalkaa kaapeli, 4 johtoa, 16 AWG
Korkeus2.14 "
IP-luokitus67
LiikePystysuora
NEMA-luokitus1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
Käyttövoima5 lb
Käyttölämpötila alue-40 - 220 astetta F
Matkustaa0.19 "
Jännitearvot240AC / 28DC
Leveys1.56 "
JohdotusRuukkukaapeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536509055

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiikeToimilaitteen pituusToimilaitteen sijaintiKäyttövoimaMatkustaaJännitearvotJohdotusToimilaitteen tyyliHinta
NELIÖ D 9007MS01S0300 Mini kapseloitu rajakytkin Ylätoimilaite AF9GMQ 2F996 9007MS01S0300Pystysuora0.7 "ylin5 lb0.19 "300AC / DCRuukkukaapeliMäntä€165.70
NELIÖ D 9007MS02S0300 Mini kapseloitu rajakytkin Ylätoimilaite AF9GMR 2F998 9007MS02S0300Vaakasuora0.88 "ylin5 lb0.19 "300AC / DCRuukkukaapeliMäntä€207.73
SQUARE D 9007MS03S0300 Mini kapseloitu rajakytkimen ylätoimilaite | AF9GRL 2G430 9007MS03S0300Vaakasuora0.88 "ylin5 lb0.19 "300AC / DCRuukkukaapeliMäntä€221.83
SQUARE D 9007MS04S0300 Mini kapseloitu rajakytkimen sivumoottori | AF9GRM 2G432 9007MS04S0300CW / CCW-Puoli3 tuumaa - lb70 Tutkinnot300AC / DCRuukkukaapeliPyörivä pää, ei vipua€265.24
SQUARE D 9007MS05S0300 Mini kapseloitu rajakytkimen ylätoimilaite AF9GRN 2G434 9007MS05S0300Mikä tahansa suunta5.43 "ylin0.94 tuumaa - lb300300AC / DCRuukkukaapeliVaaputikku€272.11
SQUARE D 9007MS10S0300 Mini kapseloitu rajakytkimen ylätoimilaite AF9GRP 2G436 9007MS10S0300Pystysuora0.67 "ylin5 lb0.19 "300AC / DCRuukkukaapeliMäntä€211.61
NELIÖ D 9007MS01S0100 Mini kapseloitu rajakytkin Ylätoimilaite AG6PWT 3KL68 9007MS01S0100Pystysuora0.7 "ylin5 lb0.19 "300AC / DCRuukkukaapeliMäntä€183.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9007MS01S0502 Minikapseloitu rajakytkimen ylätoimilaite
€276.99 / yksikkö