Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 9007J Rajakytkimen pään vaaputikku | AF9FXR 2EG74

SQUARE D 9007J rajakytkimen heiluntatikku

Varastossa
Tuote: AF9FXR Malli: 9007JRistiviite: 2EG74

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€152.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajakytkimen pää
Toimilaitteen pituus3.95 "
Toimilaitteen sijaintiylin
Toimilaitteen tyyliVaaputikku
Ampeeria10
YhteydenottolomakeEi sovellettavissa
IP-luokitusEi arvioitu
LiikeOmnidirectional
NEMA-luokitusEi arvioitu
Käyttövoima3.00 tuumaa-lb
Käyttölämpötila.0 astetta 185 astetta F
Matkustaa90 Tutkinnot
JännitearvotEi sovellettavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8538908080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityispiirteet: Hetkellinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKäyttövoimaHinta
NELIÖ D 9007K Rajakytkimen pään vaaputikku F / 9007 | AF9FXT 2EG75 9007KEi sovellettavissa4.00 tuumaa-lb€164.56
SQUARE D 9007KC Rajakytkimen pään vaaputikku | AF9FXU 2EG82 9007KC104.00 tuumaa-lb€146.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9007J rajakytkimen heiluntatikku
€152.04 / yksikkö