Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 9007C54B2 raskaan käytön rajakytkin, sivumoottori, pyörivä, 10 ampeeria, 600 VAC / DC | AG7CEW 5B087

SQUARE D 9007C54B2 Heavy Duty -rajakytkin, sivutoimilaite, pyörivä, 10 ampeeria, 600 VAC/DC

Varastossa
Tuote: AG7CEW Malli: 9007C54B2Ristiviite: 5B087

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€373.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas rajakytkin
Toimilaitteen sijaintiPuoli
Toimilaitteen tyyliPyörivä pää, ei vipua
Ampeeria10
Rungon materiaalisinkki
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Syvyys1.79 "
SähköliitäntäRuuviliittimet
Korkeus4.02 "
IP-luokitus67
LiikeCW / CCW
NEMA-luokitus1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
Käyttövoima4 tuumaa - lb
Käyttölämpötila alue-20 - 185 astetta F
Matkustaa90 Tutkinnot
Jännitearvot600AC / DC
Leveys1.55 "
Johdotus1/2 "-14 NPT-johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536509055

Tuotteen yksityiskohdat:

Square D 9007C54B2 raskaan käytön rajakytkin on suunniteltu ohjaamaan koneiden ja laitteiden liikettä aktivoimalla tai deaktivoimalla piiri, kun fyysinen raja saavutetaan. Se varmistaa koneiden turvallisen toiminnan ja estää yliliikkeestä tai muista mekaanisista vioista aiheutuvia vaurioita.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat rajakytkintyypit?

V. On olemassa erilaisia ​​tyyppejä, kuten vipuvarsi, rulla-mäntä, pyörivät ja lähestymisrajakytkimet. Niillä on erilaisia ​​toimilaitetyylejä ja niitä käytetään erityistarpeiden mukaan.

K. Kuinka tämä rajakytkin asennetaan?

A. Neliönmuotoinen D-rajakytkin on asennettu lähelle liikkuvia osia. Toimilaite on sijoitettu niin, että kun liikkuva osa saavuttaa tietyn asennon, se laukaisee kytkimen.

K. Voiko rajakytkimiä säätää?

V. Kyllä, voit säätää rajakytkimien asentoa, mikä mahdollistaa mukauttamisen eri koneisiin ja sovelluksiin.

K. Mistä materiaalista tämän rajakytkimen runko on valmistettu?

V. Tässä rajakytkimessä on sinkkirunko. Jos kuitenkin tarvitset samanlaisen rajakytkimen alumiinirungolla, voit tarkistaa merkin 9007CR53B2 rajakytkin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIP-luokitusToimilaitteen pituusToimilaitteen sijaintiLiikeNEMA-luokitusKäyttövoimaKäyttölämpötila alueTelan leveysHinta
NELIÖ D 9007AW12 Raskaan käytön rajakytkimen sivumoottori 1no / 1nc | AF9FWF 2EF40 9007AW1265-PuoliCW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 tuumaa - lb-65 - 185 astetta F-€547.09
NELIÖ D 9007AW14 Raskaan käytön rajakytkimen sivumoottori 1no / 1nc | AF9FWG 2EF41 9007AW1465-PuoliCW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 tuumaa - lb-65 - 185 astetta F-€528.75
NELIÖ D 9007AW16 Raskaan käytön rajakytkimen sivumoottori 1no / 1nc | AF9FWH 2EF42 9007AW1665-PuoliCW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 tuumaa - lb-65 - 185 astetta F-€453.98
NELIÖ D 9007AW36 Raskaan käytön rajakytkin Ylätoimilaite 1no / 1nc | AF9FWK 2EF46 9007AW36650.5 "ylinVaakasuora1, 2, 4, 12, 133 lb0 astetta 185 astetta F0.13 "€517.61
NELIÖ D 9007AW46 Raskas rajakytkin Ylätoimilaite 1no / 1nc | AF9FWM 2EF49 9007AW46650.5 "ylinPystysuora1, 2, 4, 12, 133 lb0 astetta 185 astetta F-€508.53
NELIÖ D 9007C52A2 Heavy Duty Rajakytkimen sivumoottori 1no / 1nc | AF9FWQ 2EF73 9007C52A267-PuoliCW / CCW, matala tasauspyörästö1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 tuumaa - lb-20 - 185 astetta F-€352.26
SQUARE D 9007C52D Heavy Duty Limit -kytkin Ylätoimilaite 1no / 1nc | AF9FWT 2EF75 9007C52D670.95 "ylinVaakasuora1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 lb0 astetta 185 astetta F0.125 "€400.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9007C54B2 Heavy Duty -rajakytkin, sivutoimilaite, pyörivä, 10 ampeeria, 600 VAC/DC
€373.05 / yksikkö