Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ D 9001SKRU11 Riipuksen painonappi 30mm ylläpidetty | AH2NTA 2ER62

SQUARE D 9001SKRU11 Riipus Painike 30mm huollettu

Varastossa
Tuote: AH2NTA Malli: 9001SKRU11Ristiviite: 2ER62

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€251.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRiipuksen painonappi
ToimintaYlläpitäjä
VäriMusta
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Yhteystietojen luokitus10A @ 600V
PäämateriaaliMuovi
Operaattoreiden lukumäärä2
Koko30mm
Operaattorin tyyppiLaajennettu painike / Laajennettu painike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.13
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mekaaninen lukitus: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteydenottolomakeYhteystietojen luokitusOperaattorin tyyppiHinta
RUUTU D 9001BOC366 Riippuvalaisinpainike 2NO / 2NC | AH2NRP 2EK30 9001BOC3662NO / 2NC5A @ 600VHuuhtelu- / huuhtelupainike€161.81
SQUARE D XACA9412 Riipus painonappi, koko 22 mm, 1 kpl, musta, muovi, huuhtelupainike, 4/4X/5 | CU4GAX 2EV34 XACA9412---€14.12
SQUARE D 9001SKRU2 Riipus painonappi, koko 30 mm, 2 operaattoria, musta, hetkellinen, muovia | CU4GAY 2ER63 9001 SKRU2---€442.98
SQUARE D 9001SKRU1 Riippuva painonappi, koko 30 mm, 2 operaattoria, Multi, Momentary, Muovi | CU4GAZ 2ER60 9001 SKRU1---€235.21
SQUARE D 9001SKRU5 Riippuva painonappi, koko 30 mm, 2 kpl, musta, hetkellinen, muovi, 2NO | CU4GBA 2ER66 9001 SKRU5---€585.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9001SKRU11 Riipus Painike 30mm huollettu
€251.23 / yksikkö