Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUUTU D 9001BOC366 Riippuvalaisinpainike 2NO / 2NC | AH2NRP 2EK30

SQUARE D 9001BOC366 Riipus Painike 2NO/2NC

Varastossa
Tuote: AH2NRP Malli: 9001BOC366Ristiviite: 2EK30

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€161.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRiipuksen painonappi
VäriMusta
Yhteydenottolomake2NO / 2NC
Yhteystietojen luokitus5A @ 600V
PäämateriaaliMuovi
Operaattoreiden lukumäärä2
Koko30mm
Operaattorin tyyppiHuuhtelu- / huuhtelupainike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0454
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)7.11
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mekaaninen lukitus: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteydenottolomakeYhteystietojen luokitusOperaattorin tyyppiHinta
NELIÖ D 9001SKRU11 Riipuksen painonappi 30mm ylläpidetty | AH2NTA 2ER62 9001 SKRU111NO / 1NC10A @ 600VLaajennettu painike / Laajennettu painike€251.23
SQUARE D XACA9412 Riipus painonappi, koko 22 mm, 1 kpl, musta, muovi, huuhtelupainike, 4/4X/5 | CU4GAX 2EV34 XACA9412---€14.12
SQUARE D 9001SKRU2 Riipus painonappi, koko 30 mm, 2 operaattoria, musta, hetkellinen, muovia | CU4GAY 2ER63 9001 SKRU2---€442.98
SQUARE D 9001SKRU1 Riippuva painonappi, koko 30 mm, 2 operaattoria, Multi, Momentary, Muovi | CU4GAZ 2ER60 9001 SKRU1---€235.21
SQUARE D 9001SKRU5 Riippuva painonappi, koko 30 mm, 2 kpl, musta, hetkellinen, muovi, 2NO | CU4GBA 2ER66 9001 SKRU5---€585.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9001BOC366 Riipus Painike 2NO/2NC
€161.81 / yksikkö