Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 9001BG112 Ohjausaseman valintakytkin 2no | AF9GCK 2EK12

SQUARE D 9001BG112 Ohjausaseman valintakytkin 2nro

Varastossa
Tuote: AF9GCK Malli: 9001BG112Ristiviite: 2EK12

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValintakytkimen ohjausasema
ToimintaYlläpitäjä
Yhteydenottolomake2NO
Yhteystietojen luokitus5 A @ 600 VAC
Kotelon materiaaliMuovi
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
IP-luokitus20
AsennusSeinä
NEMA-luokitus1
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko30mm
Operaattorin tyyppiValintakytkin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.252
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)10.21
Laivan leveys (cm)6.4
HS-koodi8536509065

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mekaaninen lukitus (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteydenottolomakeYhteystietojen luokitusKotelon materiaaliHinta
SQUARE D 9001BG111 Ohjausaseman valintakytkin 1no / 1nc | AF9KCH 2XVF6 9001BG1111NO / 1NC5 A @ 600 VAC/DCMetalli€112.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9001BG112 Ohjausaseman valintakytkin 2nro
€110.24 / yksikkö