Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ 8965DPR43V02 Nostokontaktori 120VAC 40A Avoin 3P | AH2PPX 2MNE7

SQUARE D 8965DPR43V02 Nostokontaktori 120VAC 40A Open 3P

Varastossa
Tuote: AH2PPX Malli: 8965DPR43V02Ristiviite: 2MNE7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,692.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostokontaktori
ToimintaSuunnanvaihto
Käämin voltit120 VAC
Syvyys3.07 "
Täyden kuorman ampeerit - induktiivinen40
Korkeus3.98 "
HP @ 1 -vaihe - 120 V3
HP @ 1 -vaihe - 230 V7.5
HP @ 3 -vaihe - 230 V15
HP @ 3 -vaihe - 480 V20
HP @ 3 -vaihe - 575 V20
Hz50/60
Napojen lukumäärä3
Leveys6.87 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)12.45
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kotelo NEMA Rating: Ei koteloa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 3 -vaihe - 480 VKäämin voltitSyvyysHP @ 3 -vaihe - 575 VLeveysTäyden kuorman ampeerit - induktiivinenKorkeusHP @ 1 -vaihe - 120 VHinta
NELIÖ 8965DPR33V02 Nostokontaktori 120VAC 30A Avoin 3P | AH2NLL 2CG12 8965DPR33V0215120 VAC3.07 "156.87 "303.98 "2€2,438.21
NELIÖ D 8965RO10V01 Nostokontaktori 24 VAC hyppyneillä 3P | AH2NLM 2CG15 8965RO10V01324 VAC3.03 "33.31 "-3.31 "1€1,999.58
NELIÖ D 8965RO10V02 Nostokontaktori 120 VAC hyppyhihnoilla 3P | AH2NLN 2CG17 8965RO10V023120 VAC3.03 "33.31 "-3.31 "1€2,149.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 8965DPR43V02 Nostokontaktori 120VAC 40A Open 3P
€2,692.07 / yksikkö