Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ 8911DPSG32V02 DP moottorin käynnistin 2P 30A 120V kela NEMA1 | AG9CAA 11W190

SQUARE D 8911DPSG32V02 DP-moottorikäynnistin 2P 30A 120V käämi NEMA1

Varastossa
Tuote: AG9CAA Malli: 8911DPSG32V02Ristiviite: 11W190

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€593.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorin käynnistin
ToimintaEi peruuttamista
Vahvistimet AC30
Käämin voltit120 VAC
Syvyys5.56 "
Korkeus1"
HP @ 1 -vaihe - 120 V2
HP @ 1 -vaihe - 240 V5
Hz50/60
Napojen lukumäärä2
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5175
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)17.53
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kotelon NEMA-luokitus: 1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACKäämin voltitSyvyysKorkeusHP @ 1 -vaihe - 120 VHP @ 1 -vaihe - 240 VLeveysHinta
SQUARE D 8911DPSG22V02 DP -moottorin käynnistin 2P 25A 120V kela NEMA1 | AG9BZU 11V712 8911DPSG22V0225120 VAC5.56 "1"256"€535.46
SQUARE D 8911DPSG22V09 DP -moottorin käynnistin 2P 25A 240V kela NEMA1 | AG9BZV 11V714 8911DPSG22V0925208 - 240 VAC5.56 "1"256"-
Tarjouspyyntö
NELIÖ 8911DPSG32V09 DP moottorin käynnistin 2P 30A 240V kela NEMA1 | AG9CAC 11W192 8911DPSG32V0930208 - 240 VAC5.56 "1"256"€593.03
SQUARE D 8911DPSG42V02 DP -moottorin käynnistin 2P 40A 120V-kela NEMA1 | AG9CAJ 11W198 8911DPSG42V0240120 VAC5.56 "1"37.56"€644.44
NELIÖ 8911DPSG42V09 DP moottorin käynnistin 2P 40A 240V kela NEMA1 | AG9CAL 11W201 8911DPSG42V0940208 - 240 VAC5.56 "1"37.56"€644.44
SQUARE D 8911DPSO32V02 DP-moottorikäynnistin 2P 30A 120V käämi auki | AG9CBB 11W218 8911DPSO32V0230120 VAC4.09 "6.73 "253.5 "€503.74
SQUARE D 8911DPSO32V09 DP-moottorikäynnistin 2P 30A 208/240VAC käämi | AG9CBD 11W220 8911DPSO32V0930208 - 240 VAC4.09 "6.73 "253.5 "€503.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 8911DPSG32V02 DP-moottorikäynnistin 2P 30A 120V käämi NEMA1
€593.03 / yksikkö