Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FASCO 702112097 Vedon induktori 8-1 / 2 tuuman korkeus x 6 tuumaa. W9-1 / 2 tuuman syvyys | AG3NCE 33NT48

FASCO 702112097 Vedon induktori 8-1/2 tuumaa korkeus x 6 tuumaa.L9-1/2 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AG3NCE Malli: 702112097Ristiviite: 33NT48

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€536.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedon indusoija
Syvyys9-1 / 2 "
Sopii tuotemerkkiinLennox
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero7021-10376, 18L0401
Korkeus8.5 "
Tulo- ja ulostulon halkaisija.2.0/2.1 tuumaa
MateriaaliMuovi
Jännite115
Leveys568614 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.015
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8414596060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Lennox 7021-10376, 18L0401

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSopii tuotemerkkiinKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroKorkeusMateriaaliJänniteLeveysHinta
FASCO 702111620 vetojännitin 10-11 / 16 tuuman korkeus x 6-11 / 64 tuuman leveys | AG3NBR 33NT36 70211162011-37 / 64 "ICP7021-10299, 7021-1070210 11 / 16 "Muovi115568970 "€634.86
FASCO 70625664 vetojännitin 11-33 / 64 tuuman korkeus x 11-37 / 64 tuuman leveys | AG3NBT 33NT37 706256647-13 / 64 "ICP, Alltemp (Rotom)1011350, 7062-4578, 7062-483211 33 / 64 "Muovi115568971 "€804.64
FASCO 70625666 vetojännitin 10-11 / 16 tuuman korkeus x 5-41 / 64 tuuman leveys | AG3NBU 33NT38 7062566611.593ICP7062-4783, 1011412, 7062-4705, 7062-4274, 7062-4201, 7062-454910 11 / 16 "Muovi115568972 "€675.69
FASCO 702110893 vetojännitin 9-1 / 2 tuuman korkeus x 6 tuuman muovi | AG3NBV 33NT39 7021108939-1 / 2 "Lennox7021-94509.5 "Muovi115568614 "€459.64
FASCO 70581058 vetojännitin 6-31 / 64 tuuman korkeus x 6-1 / 2 tuuman teräsleveys | AG3NBW 33NT40 705810588-1 / 2 "ICP7002-2792, 1010975P, 7002-26336 31 / 64 "Teräs115568729 "€327.18
FASCO 70581406 vetojännitin 8-45 / 64 tuuman korkeus x 6-1 / 2 tuuman leveys | AG3NBX 33NT41 705814068-57 / 64 "Rheem70-24157-03, 117847-008 45 / 64 "Muovi / teräs120568729 "€473.41
FASCO 702111874 vetojännitin 9-7 / 64 tuuman korkeus x 6-25 / 32 tuuman leveys | AG3NBY 33NT42 70211187410-29 / 32 "York7021-11577, 17503, 7021-11577S, 7021-11830, 024-34558-0009 7 / 64 "Muovi115568973 "€475.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FASCO 702112097 Vedon induktori 8-1/2 tuumaa korkeus x 6 tuumaa.L9-1/2 tuumaa syvyys
€536.59 / yksikkö