Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 15D558 -kalvoteippi 1/2 tuumaa x 6-metrinen kupari | AA6XTB

APPROVED VENDOR 15D558 kalvoteippi 1/2 tuumaa x 6 jaardia kuparia

Varastossa
Tuote: AA6XTB Malli: 15D558

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalvoteippi
Tartunnan lujuus40 oz. / Tuumaa
tarttuvaJohtamaton
VäriKupari
Pituus6 yd.
MateriaaliKupari
Suorituskyky Temp.Jopa 311 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus25 paunaa / tuumaa
Paksuus3.5 milj.
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7409199000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusTartunnan lujuustarttuvaLeveysVäriPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 15D557 -kalvoteippi 1/4 tuumaa x 6-metrinen kupari | AA6XTA 15D5573.5 milj.40 oz. / TuumaaJohtamaton1 / 4 "Kupari6 yd.KupariJopa 311 astetta F€10.51
HYVÄKSYTTY Myyjä 15D559 -kalvoteippi 3/4 tuuman x 6-metrinen kupari AA6XTC 15D5593.5 milj.40 oz. / TuumaaJohtamaton3 / 4 "Kupari6 yd.KupariJopa 311 astetta F€30.61
HYVÄKSYTTY VENDOR 15D560 -kalvoteippi 1 tuuma x 6 jaardin kupari | AA6XTD 15D5603.5 milj.40 oz. / TuumaaJohtamaton1"Kupari6 yd.KupariJopa 311 astetta F€40.78
HYVÄKSYTTY Myyjä 15D561 -kalvoteippi 2 tuumaa x 6-metrinen kupari | AA6XTE 15D5613.5 milj.40 oz. / TuumaaJohtamaton2"Kupari6 yd.KupariJopa 311 astetta F€78.47
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 15D562 Kalvoteippi 3 tuumaa x 6 jaardia kupari | AA6XTF 15D5623.5 milj.40 oz. / TuumaaJohtamaton3"Kupari6 yd.KupariJopa 311 astetta F€101.06
HYVÄKSYTTY Myyjä 15D563 -kalvoteippi 1/4 tuumaa x 6-metrinen kupari | AA6XTG 15D5633.5 milj.40 oz. / Tuumaajohtavalla1 / 4 "Kupari6 yd.KupariJopa 311 astetta F€14.15
HYVÄKSYTTY Myyjä 15D564 -kalvoteippi 1/2 tuumaa x 6-metrinen kupari | AA6XTH 15D5643.5 milj.40 oz. / Tuumaajohtavalla1 / 2 "Kupari6 yd.KupariJopa 311 astetta F€26.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 15D558 kalvoteippi 1/2 tuumaa x 6 jaardia kuparia
€20.28 / yksikkö