SQUARE D 8736SFO3V02H30S Magneettinen moottorin käynnistin Nema 120v 45-135a | AF9HWZ 2MMG7

SQUARE D 8736SFO3V02H30S Magneettinen moottorikäynnistin Nema 120v 45-135a

Varastossa
Tuote: AF9HWZ Malli: 8736SFO3V02H30SRistiviite: 2MMG7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,869.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen moottorin käynnistin
ToimintaSuunnanvaihto
Vahvistimet AC135
Ylimääräinen yhteydenottolomake1NO
Käämin voltit120 VAC
Syvyys7"
Kotelon tyyppiavoin
Korkeus11.69 "
HP @ 3 -vaihe - 208 V40
HP @ 3 -vaihe - 230 V50
HP @ 3 -vaihe - 240 V50
HP @ 3 -vaihe - 460 V100
HP @ 3 -vaihe - 480 V100
HP @ 3 -vaihe - 575 V100
Hz50/60
NEMA-koko4
Napojen lukumäärä3
Ylikuormitusreleen vahvistimen asetus45 - 135 A
Käynnistin tyyppiNEMA-tyyli
Leveys14.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.3
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)36.2
Laivan leveys (cm)29.68
HS-koodi8536504000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 3 -vaihe - 480 VVahvistimet ACSyvyysHP @ 3 -vaihe - 575 VNEMA-kokoYlikuormitusreleen vahvistimen asetusLeveysKorkeusHinta
NELIÖ D 8736SAO16V02H30S Magneettimoottorin käynnistin Nema 120vac 3-9a | AF7JBB 21ET58 8736SAO16V02H30S295.31 "2003 - 9 A7.13 "6.91 "€1,289.31
NELIÖ D 8736SEO2V02H30S magneettimoottorin käynnistin Nema 120v 30-90a | AF9HWY 2MMG4 8736SEO2V02H30S50907"50330 - 90 A12.72 "7.97 "€5,209.42
NELIÖ D 8736SBO4V02H30S Magneettimoottorin käynnistin Nema 120vac 6-18a | AG7DAX 5F179 8736SBO4V02H30S5187.2 "5-6 - 18 A5.3 "7"€1,506.50
NELIÖ D 8736SCO8V02H30S Magneettimoottorin käynnistin Nema 120vac 9-27a | AG7PÄIVÄ 5F195 8736SCO8V02H30S10277.2 "1019 - 27 A5.3 "7"€1,748.38
NELIÖ D 8736SDO2V02H30S magneettimoottorin käynnistin Nema 120v 15-45a | AG7DAZ 5F331 8736SDO2V02H30S25459"25215 - 45 A6"8.5 "€3,888.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 8736SFO3V02H30S Magneettinen moottorikäynnistin Nema 120v 45-135a
€11,869.10 / yksikkö