NELI D 8538SCG14V81AFF4P1TX11 yhdistelmävirtalähteen koko 1 120vac kela | AF6QAJ 1YDU8

SQUARE D 8538SCG14V81AFF4P1TX11 yhdistelmäkäynnistimen koko 1 120vac kela

Varastossa
Tuote: AF6QAJ Model: 8538SCG14V81AFF4P1TX11Ristiviite: 1YDU8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,291.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmämoottori
Vahvistimet AC27
Ylimääräinen yhteydenottolomake1NO / 1NC
Käämin voltit120 VAC
OhjausmuuntajaKyllä
Ohjausmuuntajan jänniteEnsisijainen 480 VAC, toissijainen 120 VAC
Sulakkeen pidikkeen tyyppiLuokka H ja K
HP @ 3 -vaihe - 240 V10
HP @ 3 -vaihe - 460 V10
HP @ 3 -vaihe - 480 V10
Hz50/60
NEMA-kotelotyyppi1
NEMA-koko1
ToiminnotKäynnistä / Lopeta
operaattoriNappi
Ylikuormitusreleen vahvistimen asetusSulava seos
MerkkivaloPunainen: päällä
Oikosulkusuojaus30A
TyyppiSulakekytkin, painonappi Start / Stop

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.44
Laivan korkeus (cm)28.19
Laivan pituus (cm)73.15
Laivan leveys (cm)33.53
HS-koodi8536504000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACHP @ 3 -vaihe - 240 VHP @ 3 -vaihe - 460 VHP @ 3 -vaihe - 480 VNEMA-kotelotyyppiNEMA-kokoHinta
SQUARE D 8538SBA23V81AFF4P1TX11 Yhdistelmäkäynnistimen koko 0 120vac -kela | AF6QAH 1YDU7 8538SBA23V81AFF4P1TX11185553R / 12-€5,304.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 8538SCG14V81AFF4P1TX11 yhdistelmäkäynnistimen koko 1 120vac kela
€4,291.95 / yksikkö