Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ D 8536SBG2V08H30 Magneettimoottorin käynnistin Nema 208vac 6-18a | AG7CZN 5E738

SQUARE D 8536SBG2V08H30 Magneettinen moottorin käynnistin Nema 208vac 6-18a

Varastossa
Tuote: AG7CZN Malli: 8536SBG2V08H30Ristiviite: 5E738

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€928.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen moottorin käynnistin
ToimintaEi peruuttamista
Vahvistimet AC18
Ylimääräinen yhteydenottolomake1NO
Käämin voltit208 VAC
Syvyys6"
Kotelon tyyppiNEMA 1
Korkeus10 "
HP @ 3 -vaihe - 208 V3
HP @ 3 -vaihe - 230 V3
HP @ 3 -vaihe - 240 V3
HP @ 3 -vaihe - 460 V5
HP @ 3 -vaihe - 480 V5
HP @ 3 -vaihe - 575 V5
Hz60
NEMA-koko0
Napojen lukumäärä3
Ylikuormitusreleen vahvistimen asetus6 - 18 A
Käynnistin tyyppiNEMA-tyyli
Leveys5.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.24
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi8536504000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 3 -vaihe - 230 VVahvistimet ACYlimääräinen yhteydenottolomakeHP @ 3 -vaihe - 240 VHP @ 3 -vaihe - 460 VHP @ 3 -vaihe - 480 VHP @ 3 -vaihe - 575 VHzHinta
NELIÖ 8536SAG12V02H30S magneettimoottorin käynnistin Nema 120vac 3-9a | AF7JAV 21ET51 8536SAG12V02H30S1.591NO1.522250/60€744.25
NELIÖ D 8536SAG12V06H30 Magneettimoottorin käynnistin Nema 480vac 3-9a | AF7JAX 21ET53 8536SAG12V06H301.591NO1.522250/60€744.25
NELIÖ D 8536SAG12V08H30 Magneettimoottorin käynnistin Nema 208vac 3-9a | AF7JAY 21ET54 8536SAG12V08H301.591NO1.522260€744.25
NELIÖ D 8536SAO12V02H30S magneettimoottorin käynnistin Nema 120vac 3-9a | AF7JAZ 21ET55 8536SAO12V02H30S1.591NO1.522250/60€685.49
NELIÖ D 8536SEG1V06H30 Magneettimoottorin käynnistin Nema 480v 30-90a | AF9HWR 2MMA7 8536SEG1V06H3030901NO3050505050/60€2,686.29
NELIÖ 8536SEH1V02H30S Magneettimoottorin käynnistin Nema 120v 30-90a | AF9HWT 2MMA8 8536SEH1V02H30S30901NO-50-5050/60€3,111.11
NELIÖ D 8536SFG1V02H30S Magneettimoottorin käynnistin Nema 120v 40-135a | AF9HWV 2MMC6 8536SFG1V02H30S501351NO5010010010050/60€6,121.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 8536SBG2V08H30 Magneettinen moottorin käynnistin Nema 208vac 6-18a
€928.88 / yksikkö