Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ D 8536SBG2V06 Magneettimoottorin käynnistin Nema 480v 3p 18a | AF6PEC 1H485

SQUARE D 8536SBG2V06 Magneettinen moottorikäynnistin Nema 480v 3p 18a

Varastossa
Tuote: AF6PEC Malli: 8536SBG2V06Ristiviite: 1H485

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€810.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen moottorin käynnistin
ToimintaEi peruuttamista
Vahvistimet AC18
Käämin voltit480 VAC
Syvyys5.56 "
Kotelon tyyppiNEMA 1
Korkeus10 "
HP @ 3 -vaihe - 208 V3
HP @ 3 -vaihe - 230 V3
HP @ 3 -vaihe - 240 V3
HP @ 3 -vaihe - 460 V5
HP @ 3 -vaihe - 480 V5
HP @ 3 -vaihe - 575 V5
Hz50/60
NEMA-koko0
Napojen lukumäärä3
Käynnistin tyyppiNEMA
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.195
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8536504000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 3 -vaihe - 460 VVahvistimet ACSyvyysHP @ 3 -vaihe - 480 VHP @ 3 -vaihe - 575 VNEMA-kokoLeveysKotelon tyyppiHinta
Neliö D 8536SAG12V06E Magneettimoottorin käynnistin Nema 480v 9a 3p | AF6LPC 19YA75 8536SAG12V06E295.56 "22006"NEMA 1-
Tarjouspyyntö
NELIÖ D 8536SAG12V06 Magneettimoottorin käynnistin Nema 480v 3p 9a | AF6PDQ 1H472 8536SAG12V06295.56 "22006"NEMA 1€655.29
NELIÖ D 8536SBO2V06 Magneettimoottorin käynnistin Nema 480v 3p 18a | AF6PEL 1H493 8536SBO2V065184.22 "55-4.53 "avoin€915.94
NELIÖ D 8536SCA3V06 Magneettimoottorin käynnistin Nema 480v 3p 27a | AF6PER 1H498 8536SCA3V0610278.53 "101016.38 "NEMA 3R, 12€1,120.04
NELIÖ D 8536SCG3V06 Magneettimoottorin käynnistin Nema 480v 3p 27a | AF6PFQ 1H506 8536SCG3V0610275.56 "101016"NEMA 1€1,034.45
NELIÖ D 8536SCO3V06 Magneettimoottorin käynnistin Nema 480v 3p 27a | AF6PGA 1H515 8536SCO3V0610274.22 "101014.53 "avoin€718.75
NELIÖ D 8536SDG1V06 Magneettimoottorin käynnistin Nema 480v 3p 45a | AF6PGF 1H522 8536SDG1V0625456.31 "252527.81 "NEMA 1€1,723.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 8536SBG2V06 Magneettinen moottorikäynnistin Nema 480v 3p 18a
€810.60 / yksikkö