Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS PAFS-1008 Keskimääräinen virtausanturi, 17-1/8 tuuman koko | AH9QPB 40XD23

DWYER INSTRUMENTS PAFS-1008 keskimääräinen virtausanturi, koko 17-1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9QPB Malli: PAFS-1008Ristiviite: 40XD23

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtausanturin keskiarvo
Liitäntä sisähalk.1 / 4 "
Liitäntä ulkohalk.3 / 8 "
Yhteyden koko6 mm sisähalkaisija, 10 mm ulkohalkaisija
Lisäyksen pituus17 1 / 8 "
AsennussuuntaIntegroitu laippa tiivisteellä
Varastointilämpötila Alue-40 astetta 140 asteeseen. F
Temp. alue40 astetta 120 asteeseen. F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Median lämpötila (F): 120

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DWYER INSTRUMENTS PAFS-1002 keskimääräinen virtausanturi, 3-5/32 tuuman koko | AH9QNV 40XD17 PAFS-1002€18.95
DWYER INSTRUMENTS PAFS-1003 keskimääräinen virtausanturi, 5-13/32 tuuman koko | AH9QNW 40XD18 PAFS-1003€21.60
DWYER INSTRUMENTS PAFS-1004 Keskimääräinen virtausanturi, 7-21/32 tuuman koko | AH9QNX 40XD19 PAFS-1004€27.75
DWYER INSTRUMENTS PAFS-1005 keskimääräinen virtausanturi, 9-29/32 tuuman koko | AH9QNY 40XD20 PAFS-1005€36.47
DWYER INSTRUMENTS PAFS-1006 keskimääräinen virtausanturi, 12-1/2 tuuman koko | AH9QNZ 40XD21 PAFS-1006€72.06
DWYER INSTRUMENTS PAFS-1007 keskimääräinen virtausanturi, 14-3/4 tuuman koko | AH9QPA 40XD22 PAFS-1007€85.27
DWYER INSTRUMENTS PAFS-1009 keskimääräinen virtausanturi, 19-13/32 tuuman koko | AH9QPC 40XD24 PAFS-1009€106.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS PAFS-1008 keskimääräinen virtausanturi, koko 17-1/8 tuumaa
€85.27 / yksikkö