NELIÖ D 8536SBA2V03 Magneettimoottorin käynnistin Nema 240v 3p 18a | AF6PDX 1H478

SQUARE D 8536SBA2V03 Magneettinen moottorikäynnistin Nema 240v 3p 18a

Tuote: AF6PDX Malli: 8536SBA2V03Ristiviite: 1H478

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen moottorin käynnistin
ToimintaEi peruuttamista
Vahvistimet AC18
Käämin voltit240 VAC
Syvyys8.53 "
Kotelon tyyppiNEMA 3R, 12
Korkeus12.75 "
HP @ 3 -vaihe - 208 V3
HP @ 3 -vaihe - 230 V3
HP @ 3 -vaihe - 240 V3
HP @ 3 -vaihe - 460 V5
HP @ 3 -vaihe - 480 V5
HP @ 3 -vaihe - 575 V5
Hz50/60
NEMA-koko0
Napojen lukumäärä3
Käynnistin tyyppiNEMA
Leveys6.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.6
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8536504000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 3 -vaihe - 208 VToimintaVahvistimet ACHP @ 3 -vaihe - 230 VHP @ 3 -vaihe - 240 VHP @ 3 -vaihe - 460 VHP @ 3 -vaihe - 480 VHP @ 3 -vaihe - 575 VHinta
NELIÖ D 8536SAG12V03E Magneettimoottorin käynnistin Nema 240v 9a 3p | AF6LPB 19YA74 8536SAG12V03E1.5Ei peruuttamista91.51.5222-
Tarjouspyyntö
NELIÖ D 8536SAG11V03 Magneettimoottorin käynnistin Nema 240v 2p 9a | AF6PDM 1H469 8536SAG11V03-Ei peruuttamista9------
Tarjouspyyntö
NELIÖ D 8536SAG12V03 Magneettimoottorin käynnistin Nema 240v 3p 9a | AF6PDP 1H471 8536SAG12V031.5Ei peruuttamista91.51.5222€655.29
NELIÖ D 8536SAO12V03 Magneettimoottorin käynnistin Nema 240v 3p 9a | AF6PDU 1H475 8536SAO12V031.5Ei peruuttamista91.51.5222€663.61
NELIÖ D 8536SBG1V03 Magneettimoottorin käynnistin Nema 240v 2p 18a | AF6PDZ 1H482 8536SBG1V03-Ei peruuttamista18-----€722.70
NELIÖ D 8536SBG2V03 Magneettimoottorin käynnistin Nema 240v 3p 18a | AF6PEB 1H484 8536SBG2V033Ei peruuttamista1833555€810.60
NELIÖ D 8536SBO2V03 Magneettimoottorin käynnistin Nema 240v 3p 18a | AF6PEK 1H492 8536SBO2V033Ei peruuttamista1833555€706.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 8536SBA2V03 Magneettinen moottorikäynnistin Nema 240v 3p 18a