NELIÖ D 8536SAG11V03 Magneettimoottorin käynnistin Nema 240v 2p 9a | AF6PDM 1H469

SQUARE D 8536SAG11V03 Magneettinen moottorikäynnistin Nema 240v 2p 9a

Tuote: AF6PDM Malli: 8536SAG11V03Ristiviite: 1H469

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen moottorin käynnistin
ToimintaEi peruuttamista
Vahvistimet AC9
Käämin voltit240 VAC
Syvyys4.22 "
Kotelon tyyppiNEMA 1
Korkeus4.34 "
HP @ 1 -vaihe - 120 V1/3
HP @ 1 -vaihe - 230 V1
Hz50/60
NEMA-koko00
Napojen lukumäärä2
Käynnistin tyyppiNEMA
Leveys3.22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.21
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8536504000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 3 -vaihe - 208 VToimintaVahvistimet ACHP @ 3 -vaihe - 230 VHP @ 3 -vaihe - 240 VHP @ 3 -vaihe - 460 VHP @ 3 -vaihe - 480 VHP @ 3 -vaihe - 575 VHinta
NELIÖ D 8536SAG12V03E Magneettimoottorin käynnistin Nema 240v 9a 3p | AF6LPB 19YA74 8536SAG12V03E1.5Ei peruuttamista91.51.5222-
Tarjouspyyntö
NELIÖ D 8536SAG12V03 Magneettimoottorin käynnistin Nema 240v 3p 9a | AF6PDP 1H471 8536SAG12V031.5Ei peruuttamista91.51.5222€655.29
NELIÖ D 8536SAO12V03 Magneettimoottorin käynnistin Nema 240v 3p 9a | AF6PDU 1H475 8536SAO12V031.5Ei peruuttamista91.51.5222€663.61
NELIÖ D 8536SBA2V03 Magneettimoottorin käynnistin Nema 240v 3p 18a | AF6PDX 1H478 8536SBA2V033Ei peruuttamista1833555-
Tarjouspyyntö
NELIÖ D 8536SBG1V03 Magneettimoottorin käynnistin Nema 240v 2p 18a | AF6PDZ 1H482 8536SBG1V03-Ei peruuttamista18-----€722.70
NELIÖ D 8536SBG2V03 Magneettimoottorin käynnistin Nema 240v 3p 18a | AF6PEB 1H484 8536SBG2V033Ei peruuttamista1833555€810.60
NELIÖ D 8536SBO2V03 Magneettimoottorin käynnistin Nema 240v 3p 18a | AF6PEK 1H492 8536SBO2V033Ei peruuttamista1833555€706.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 8536SAG11V03 Magneettinen moottorikäynnistin Nema 240v 2p 9a