Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Neliö D 8501XTD1 Ajastin | AG7BMC 4B531

SQUARE D 8501XTD1 Ajastinliitin

Varastossa
Tuote: AG7BMC Malli: 8501XTD1Ristiviite: 4B531

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€546.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPois viivästetty pneumaattisen ajastimen kiinnitys
AsennetaanMikä tahansa 0 - 4-napainen AC- tai DC-rele, paitsi XMO-päärele

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi9106905520

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
Neliö D 8501XTE1 Ajastin | AG7BMD 4B532 8501XTE1Ajastimen pneumaattisen ajastimen kiinnitys€541.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 8501XTD1 Ajastinliitin
€546.92 / yksikkö