Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Neliö D 8501XO40XLV02 NEMA-lukitusrele 4NO120VAC10A | AH2QKB 2VLF6

SQUARE D 8501XO40XLV02 Lukitseva NEMA-ohjausrele4NO120VAC10A

Varastossa
Tuote: AH2QKB Malli: 8501XO40XLV02Ristiviite: 2VLF6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€669.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukittuva NEMA-ohjausrele
LisävarusteryhmäG
Kelan luokitus148 VA: n sisäänsyöttö, 23 VA suljettu
Käämin voltit120 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)10A
Yhteydenottolomake4NO
YhteystiedotHopea kadmiumoksidi
Hz60
AsennusPaneeli
VasteaikaNouto: 15 ms, pudotus: 13 ms.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3455
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteydenottolomakeHinta
NELIÖ 8501XO20XLV02 NEMA-lukitusrele 2NO 120VAC 10A | AH2QJP 2VLE4 8501XO20XLV022NO€567.66
NELIÖ 8501XO60XLV02 NEMA-lukitusrele 6NO 120VAC 10A | AH2QKJ 2VLG4 8501XO60XLV026NO€686.41
NELIÖ 8501XO80XLV02 NEMA-lukitusrele 8NO 120VAC 10A | AH2QKQ 2VLH2 8501XO80XLV028NO€899.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 8501XO40XLV02 Lukitseva NEMA-ohjausrele4NO120VAC10A
€669.34 / yksikkö