Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 8501XDO20V53 NEMA-ohjausrele 2NO 24VDC 10A | AH2QHL 2VLA5

SQUARE D 8501XDO20V53 NEMA ohjausrele 2NO 24VDC 10A

Varastossa
Tuote: AH2QHL Malli: 8501XDO20V53Ristiviite: 2VLA5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€462.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNEMA-ohjausrele
LisävarusteryhmäA
Kelan luokitus18 VA: n sisäänsyöttö, 18 VA suljettu
Käämin voltit24 VDC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)10A
Yhteydenottolomake2NO
YhteystiedotHopea kadmiumoksidi
HzEi sovellettavissa
AsennusPaneeli
VasteaikaNouto: 37 ms, pudotus: 21 ms.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämin voltitYhteydenottolomakeHzVasteaikaHinta
SQUARE D 8501XDO40V66 NEMA-ohjausrele 4NO 230 / 250VDC 10A | AH2NQR 2DX01 8501XDO40V66230/250 VDC4NOEi sovellettavissaNouto: 37 ms, pudotus: 21 ms.€541.26
SQUARE D 8501XDO80V53 NEMA-ohjausrele 8NO 24VDC 10A | AH2QHR 2VLC1 8501XDO80V5324 VDC8NOEi sovellettavissaNouto: 37 ms, pudotus: 21 ms.€661.41
NELI D 8501XO1000V02 NEMA-ohjausrele 10NO 120VAC 10A | AH2QJD 2VLD3 8501XO1000V02120 VAC10NO60Nouto: 15 ms, pudotus: 16 ms.€563.19
NELIÖ D 8501XO20V01 NEMA Ohjausrele 2NO 24VAC 10A | AH2QJK 2VLD9 8501XO20V0124 VAC2NO60Nouto: 15 ms, pudotus: 16 ms.€265.69
NELIÖ 8501XO20V03 NEMA-ohjausrele 2NO 240VAC 10A | AH2QJL 2VLE1 8501XO20V03240 VAC2NO60Nouto: 15 ms, pudotus: 16 ms.€265.69
SQUARE D 8501XO20V06 NEMA-ohjausrele 2NO 480VAC 10A | AH2QJM 2VLE2 8501XO20V06480 VAC2NO60Nouto: 15 ms, pudotus: 16 ms.€265.69
SQUARE D 8501XO80V03 NEMA Ohjausrele 8NO 240VAC 10A | AH2QKM 2VLG8 8501XO80V03240 VAC8NO60Nouto: 15 ms, pudotus: 16 ms.€515.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 8501XDO20V53 NEMA ohjausrele 2NO 24VDC 10A
€462.62 / yksikkö