Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ D 8501XB20 Deck Adder | AG7BLU 4B512

SQUARE D 8501XB20 kansilisälaite

Varastossa
Tuote: AG7BLU Malli: 8501XB20Ristiviite: 4B512

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisääjä Deck

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8537109070

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
NELIÖ D 8501XB40 Deck Adder | AG7BLV 4B513 8501XB40€180.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 8501XB20 kansilisälaite
€87.32 / yksikkö