Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ 8501CO15V20 avoin virrarele 30A 120VAC SPDT | AF9FRT 2DR55

SQUARE D 8501CO15V20 avoin tehorele 30A 120VAC SPDT

Varastossa
Tuote: AF9FRT Malli: 8501CO15V20Ristiviite: 2DR55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€160.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaa virrarele
Kelan luokitus10.0 VA, 2.0 W
Käämin voltit120 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (induktiivinen)Ei arvioitu
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)40 A @ 277 VAC
YhteydenottolomakeSPDT
YhteystiedotHopea-tinaoksidi
Mitat2.06 "H, 2.50" W, 2.49 "D
SähköliitäntäRuuvikiinnike
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
HP @ 120V2
HP @ 240V2
Hz50/60
AsennusPaneeli
Napojen lukumäärä1
Nastat5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8536490080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämin voltitYhteydenottolomakeMitatHP @ 120VHP @ 240VNapojen lukumääräNastatHinta
NELIÖ 8501CDO21V60 avoin virrarele 30A 110VDC SPST | AF9FRR 2DR44 8501CDO21V60110 VDCSPST-EI1.98 "H, 2.50" W, 2.49 "DEi arvioituEi arvioitu14€195.16
NELIÖ 8501CO16V20 avoin virrarele 30A 120VAC DPDT | AF9FRU 2DR61 8501CO16V20120 VACDPDT2.31 "H, 2.50" W, 3.13 "D2228€113.46
NELI D 8501CO16V29 avoin virrarele 30A 480VAC DPDT | AF9FRV 2DR63 8501CO16V29480 VACDPDT2.31 "H, 2.50" W, 3.13 "D2228€179.64
NELIÖ D 8501CO6V04 Avoin virtarele 40A 277VAC SPST | AF9FRW 2DR67 8501CO6V04277 VACSPST-EI1.98 "H, 2.50" W, 2.49 "D2214€85.09
NELIÖ 8501CO6V20 avoin virrarele 30A 120VAC SPST | AF9FRX 2DR70 8501CO6V20120 VACSPST-EI1.98 "H, 2.50" W, 2.49 "D2214€46.19
NELIÖ D 8501CO6V29 Avoin virtarele 30A 480VAC SPST | AF9FRY 2DR72 8501CO6V29480 VACSPST-EI1.98 "H, 2.50" W, 2.49 "D2214€46.19
SQUARE D 8501CO7V20 avoin virrarele 30A 120VAC DPST | AF9FRZ ​​2DR77 8501CO7V20120 VACDPST-EI1.95 "H, 2.50" W, 2.49 "D2226€130.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 8501CO15V20 avoin tehorele 30A 120VAC SPDT
€160.09 / yksikkö