SQUARE D 515608 Koukku 8 jalkaa | AJ2GXV 4B418

SQUARE D 515608 Koukkupuikko 8 jalkaa

Tuote: AJ2GXV Malli: 515608Ristiviite: 4B418
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,729.01 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasikuitu koukku
Pituus8ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1752
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)256.03
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
NELIÖ D 515614 Koukutikku 14 jalkaa | AJ2GXU 4B417 51561414ft.€2,137.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 515608 Koukkupuikko 8 jalkaa
€1,729.01 / yksikkö