Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ 2550105005 Pienikokoinen hehkulamppu 120 volttia T2 | AH2NRL 2EJ79

SQUARE D 2550105005 Pienoishehkulamppu 120 V T2

Varastossa
Tuote: AH2NRL Malli: 2550105005Ristiviite: 2EJ79

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä7500 hr.
Base TypePuh. Dia nro 5
PolttimopesäLasi
Lamppujen valmistajien takuun pituus18 kuukautta
Suljetuille kalusteilleKyllä
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Valon väriPoista valinta
Min. Aloituslämpötila.-25 astetta C
Lampun kokoT
VirtalähdePlug and Play
Ensisijainen sovellusväline
Karkea palveluEi
Säröillä kestäväEi
Kaupan numero120 PSB
TyyppiMiniatyyri
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)12.95

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lampun muoto: T2
    • Lampun käyttölämpötila Alue: -25 - 55 astetta C.
    • Polttimon käynnistystyyppi: Välitön

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 2550105005 Pienoishehkulamppu 120 V T2
€36.38 / yksikkö