Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 2510MCA3 manuaalinen käynnistin, integroitu hevosvoima, NEMA M1P, 600 VAC, 2 napaa, 5 hv, 230 VAC, yksivaiheinen | AH2NKJ 2BW25

SQUARE D 2510MCA3 manuaalinen käynnistin, integroitu hevosvoima, NEMA M1P, 600 VAC, 2 napaa, 5 hv, 230 VAC, yksivaiheinen

Varastossa
Tuote: AH2NKJ Malli: 2510MCA3Ristiviite: 2BW25

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€758.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen moottorin käynnistin
Vahvistimet AC27
Rungon halkaisija4.4 "
Syvyys5.75 "
PäästöAlas vaaka, alas Blast, Top Horizontal, Up Blast
TyöjaksoJatkuva
Laipan korkeus5 5 / 8 "
Laipan leveys6 5 / 8 "
Korkeus10.75 "
Asunnon syvyys10 3 / 8 "
Asunnon korkeus11 1 / 8 "
Kotelon leveys9 1 / 8 "
HP @ 3-vaihe - 460-575V10
HP @ 3 -vaihe - 480 V10
HP @ 3 -vaihe - 575 V10
Tulohalkaisija5 1 / 4 "
EristysluokkaB-sarjan
IP-luokitusIP 20
Maks. Jännite600 VAC
NEMA-kokoM-1
Sisääntulojen lukumäärä1
Napojen lukumäärä3
operaattoriNappi
Ulostulon korkeus4 1 / 4 "
Outlet-muotoSuorakulmainen
Pistorasian tyyppilaipallinen
Ulostulon leveys5 1 / 4 "
Kokonaissyvyys10 3 / 8 "
Kokonaiskorkeus11 1 / 8 "
kokonaisleveys9 1 / 8 "
MerkkivaloEi
KiertoCW
Leveys5.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.204
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)29.01
Laivan leveys (cm)17.3
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Square D 2510MCA3 manuaalinen moottorikäynnistin on suunniteltu pienille moottoreille ja yhdistää katkaisijan ja moottorin käynnistimen kompaktissa yksikössä. Se tarjoaa manuaalisen päälle/pois-ohjauksen ja suojan moottorin ylikuormituksia ja oikosulkuja vastaan. Tämä käynnistin on ihanteellinen pumppuihin, puhaltimiin, kuljetinjärjestelmiin ja koneisiin, joissa ohjattu moottorin toiminta ja suojaus ovat tärkeitä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on lämpöylikuormitussuojan merkitys manuaalisessa moottorinkäynnistimessä?

A. Terminen ylikuormitussuoja estää moottoria ylikuumenemasta mittaamalla sen virtaa ja lämpötilaa. Jos arvot ylittävät turvalliset tasot, katkaisija laukeaa.

K. Mitä vaihtoehtoja on manuaalisille moottorinkäynnistimille?

V. Vaihtoehtoja ovat suorat online-käynnistimet, pehmokäynnistimet ja taajuusmuuttajat (VFD), joista jokainen tarjoaa eritasoisia ohjaus- ja suojaustasoja.

K. Kuinka nollataan lauennut manuaalinen moottorikäynnistin?

A. Kun haluat nollata lauenneen manuaalisen moottorin käynnistimen, tunnista ja korjaa ensin laukaisun syy ja paina sitten manuaalisesti nollauspainiketta tai vaihda takaisin alkuperäiseen asentoonsa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. JänniteVahvistimet ACSyvyysNEMA-kokoNapojen lukumääräMerkkivaloLeveysKorkeusHinta
SQUARE D 2510FG1 Manuaalinen moottorin käynnistin 16A 600V | AG9GBZ 1H385 2510FG1600 VAC162.44 "-1Ei4.25 "2.75 "€73.49
SQUARE D 2510FG1P Manuaalinen moottorin käynnistin 2.5A 600V | AG9GCA 1H386 2510FG1P600 VAC162.44 "-1Punainen: päällä4.25 "2.75 "€169.32
SQUARE D 2510FG2 Manuaalinen moottorin käynnistin 2.5 - 4A 600 V | AG9GCB 1H387 2510FG2600 VAC162.44 "-2Ei4.25 "2.75 "€171.77
SQUARE D 2510FG2P Manuaalinen moottorin käynnistin 4 - 6.3 A 600 V | AG9GCC 1H388 2510FG2P600 VAC162.44 "-2Punainen: päällä4.25 "2.75 "€199.35
SQUARE D 2510FG5 Manuaalinen moottorin käynnistin 10A 600V 3P | AG9GCD 1H389 2510FG5600 VAC162.44 "-1Ei4.25 "2.88 "€136.49
SQUARE D 2510FG6 Manuaalinen moottorikäynnistin 14A 600V 3P | AG9GCE 1H390 2510FG6600 VAC162.44 "-2Ei4.25 "2.88 "€196.81
SQUARE D 2510FO1 Manuaalinen moottorin käynnistin 13-18 A 600V | AG9GCF 1H392 2510FO1600 VAC161.59 "-1Ei1.69 "4.12 "€116.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 2510MCA3 manuaalinen käynnistin, integroitu hevosvoima, NEMA M1P, 600 VAC, 2 napaa, 5 hv, 230 VAC, yksivaiheinen
€758.58 / yksikkö