Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 43512 Laippateräs 3 mm | AC3RFQ 2VNH7

GROTE 43512 Laippateräsvälysmerkki 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3RFQ Malli: 43512Ristiviite: 2VNH7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippa, teräs
Syvyys1-3 / 4 "
Halkaisija3"
Suorittaa loppuunMusta
Pituus4.875 "
TyyppiMaavara
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8302303060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHalkaisijaSuorittaa loppuuneräPituusTyyppiLeveysHinta
GROTE 43343 Laippa Ruostumaton Teräs 5 9/16 Tuumaa | AC3RFJ 2VNH1 43343-5 9 / 16 "kromiLaippa, ruostumaton teräs-Pysäytä hännän kääntö-€10.47
GROTE 43532 Laipan teräsvapaamerkki 2 15/16 tuumaa | AC3RFR 2VNH8 435321-3 / 4 "2 15 / 16 "MustaLaippa, teräs4.875 "Maavara4.5 "€8.60
GROTE 43673 Laippa Abs 1 1 / 8d x 5 1 / 2l x 2 1 / 2w In | AC3RFU 2VNJ1 436731-1 / 8 "-kromiLaippa, ABS5.5 "Maavara2 1 / 2 "€16.83
GROTE 43723 Laippa 27 / 32d x 7 27 / 32l x 3 5 / 8w sisään | AC3RFW 2VNJ3 4372327 / 32 "-kromiLaippa, ruostumaton teräs7.25 "Pysäytä hännän kääntö3.62 "€12.15
GROTE 43823 Laippa ruostumaton teräs 3 1/2 tuumaa | AC3RFZ 2VNJ6 43823-3 1 / 2 "Ruostumaton teräsLaippa3.5 "Maavara5 / 8 "€6.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 43512 Laippateräsvälysmerkki 3 tuumaa
€6.88 / yksikkö