NELIÖ D 1S67F Muuntaja 1 Vaihe 1kva 110 / 220v Out | AF9FLD 2CT05

SQUARE D 1S67F muuntaja 1 vaihe 1kva 110/220v ulos

Varastossa
Tuote: AF9FLD Malli: 1S67FRistiviite: 2CT05

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,927.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVie muuntaja
VäriHarmaa
Syvyys5.4 "
Kotelon viimeistelyPuuteroitu
Kotelon materiaaliTeräs
KotelointiluokkaNEMA 3R
Kotelon tyyppiSisällä ulkona
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Korkeus8.2 "
Hz50/60
Tulojännite190 - 240/380 - 480 VAC
IP-luokitus54
AsennusSeinä
Lähtöjännite110 / 220 VAC
Lämpötila Nouse115 astetta C
VA-luokitus1KVA
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.24
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8504314065

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 1S67F muuntaja 1 vaihe 1kva 110/220v ulos
€1,927.64 / yksikkö