FIBRE-METAL BY HONEYWELL Passiivinen hitsauskypärä, linssin varjostin 10 | Suomi

FIBRE-METAL BY HONEYWELL Passiivinen hitsauskypärä, linssin sävy 10


Honeywell Fibre-Metal -passiivihitsauskypäriä käytetään hitsaus- ja leikkausprosesseissa, metallin valmistuksessa, rakentamisessa, autokorjauksessa, laivanrakennuksessa, putkitöissä sekä huolto- ja korjaustöissä, jotka vaativat suojaa hitsauskaarelta ja UV/IR-säteilyltä.

Suodattaa
TyyliMalliVäriMateriaaliHinta (ei alv)
A
5906 BKK
Mustakestomuovi€113.24
B
5906GY
Harmaakestomuovi€107.82
C
906GY
Harmaakestomuovi€96.59
D
110PWE
ValkoinenLasikuitu€118.15

Toimintamekanismi

  • Pue kypärä päähän varmistaen mukavan istuvuuden.
  • Säädä pääremmit vakauden ja mukavuuden takaamiseksi.
  • Aseta linssi silmiesi eteen selkeän näkyvyyden varmistamiseksi.
  • Automaattisesti tummuva linssi aktivoituu, kun hitsauskaari osuu.
  • Linssi tummuu hitsausta varten sopivaan sävyyn.
  • Hitsaa linssin ollessa tumma silmien suojaamiseksi.
  • Hitsauksen jälkeen linssi palaa normaalitilaansa selkeän näkyvyyden takaamiseksi.
  • Irrota kypärä löysäämällä pääremmien hihnat.
  • Säilytä kypärää kuivassa ja puhtaassa paikassa.

Ominaisuudet

  • Niissä on teleskooppikansi, joka tarjoaa selkeän suurennetun näkymän.
  • Näissä hitsauskypärissä on valettu lasipidike parantaa tarkkuutta.
  • Niissä on kymmenen sävyinen suodatinlinssi selkeää katselua varten.
  • Nämä hitsauskypärät tarjoavat hitsaussävymerkinnän W10 vähentämään hitsauksesta aiheutuvia vaurioita.
  • Niissä on kestomuovirakenne rakenteen jäykkyyden vuoksi ja ne kestävät hankausta, korroosiota, repeytymistä ja kulumista.

Standardit ja hyväksynnät

  • ANSI
  • CSA

Usein kysytyt kysymykset

Soveltuvatko nämä kypärät käytettäväksi plasmaleikkauksen aikana?

American Welding Societyn (AWS) mukaan nämä sävy 10 kypärät soveltuvat 100 - 200 A plasmaleikkaussovelluksiin.

Kuinka puhdistan ja huoltan passiivisen hitsauskypärän?

Passiivisen hitsauskypärän ylläpitämiseksi sinun tulee puhdistaa säännöllisesti ulkokuori ja linssin suodatin. Käytä pehmeää liinaa tai sientä miedolla saippualla ja vedellä poistaaksesi lian, pölyn tai roskat kypärän pinnalta. Vältä käyttämästä hankaavia puhdistusaineita tai karkeita materiaaleja, jotka voivat naarmuttaa linssiä. Lisäksi tarkasta kypärä säännöllisesti vaurioiden varalta ja vaihda kuluneet osat tarvittaessa.

Soveltuvatko passiiviset hitsauskypärät yläpuoliseen hitsaukseen?

Kyllä, passiivisia hitsauskypäriä voidaan käyttää yläpuoliseen hitsaukseen. Pään yläpuolella työskentely voi kuitenkin vaatia lisää niskavoimaa ja vakautta kypärän pitämiseksi oikeassa asennossa ja riittävän suojan varmistamiseksi.

Kuinka puhdistaa ja huoltaa nämä hitsauskypärät?

  • Pyyhi kypärän ulkopinta jokaisen käyttökerran jälkeen puhtaalla, kostealla liinalla poistaaksesi pölyn ja roskat.
  • Tarkista, ettei linssissä ole roiskeita, likaa tai naarmuja. Noudata tarvittaessa valmistajan ohjeita linssin poistamiseksi puhdistusta varten.
  • Puhdista linssi miedolla saippualiuoksella tai erityisellä linssinpuhdistusaineella. Pyyhi linssi varovasti pehmeällä liinalla tai linssinpuhdistusliinalla.
  • Tarkista pääremmit ja hihnat kulumisen tai vaurioiden varalta. Vaihda kaikki kuluneet tai rikkoutuneet osat varmistaaksesi oikean toiminnan ja mukavuuden.
  • Tarkasta kypärän kuori halkeamien, kolhujen tai muiden vaurioiden varalta. Jos havaitset ongelmia, kysy valmistajalta korjaus- tai vaihtovaihtoehtoja.
  • Säilytä hitsauskypärää puhtaassa ja kuivassa paikassa, suojassa suoralta auringonvalolta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
  • Tarkista ajoittain automaattisesti tummenevan linssin akku tai virtalähde ja vaihda se tarvittaessa valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa käyttäessäni hitsauskypärää?

  • Käytä hitsauskypärää, joka istuu turvallisesti ja mukavasti päähän antaaksesi maksimaalisen suojan ja salliaksesi rajoittamattoman liikkeen.
  • Valitse oikea sävytaso hitsausprosessillesi ja materiaalillesi, jotta silmäsi suojaavat hitsauksen aikana säteilevältä voimakkaalta valolta.
  • Tarkista säännöllisesti, ettei objektiivissa ole halkeamia, naarmuja tai vaurioita. Vaihda vaurioitunut linssi säilyttääksesi selkeän näkyvyyden ja riittävän suojan.
  • Käytä muita henkilökohtaisia ​​suojavarusteita, kuten suojalaseja, käsineitä ja tulenkestäviä vaatteita suojautuaksesi hitsaukseen liittyviltä mahdollisilta vaaroilta.
  • Pidä turvallinen etäisyys hitsauskaaresta välttääksesi altistuminen haitalliselle ultravioletti- ja infrapunasäteilylle. Noudata käyttämääsi hitsausprosessia koskevia suositeltuja ohjeita.

Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon hitsauskypärää valittaessa?

  • Varmista, että kypärä täyttää alan turvallisuusstandardit silmien ja kasvojen suojauksessa.
  • Valitse sopiva linssin sävy käytettävälle hitsaustyypille.
  • Valitse kypärä, jossa on riittävä ja mukava katselualue parantaaksesi näkyvyyttä hitsauksen aikana.
  • Valitse kypärä, joka on valmistettu korkealaatuisista, kestävistä materiaaleista.
  • Tarkista säädettävät pääremmit ja mukava iskunvaimennusjärjestelmä.
  • Valitse kevyt kypärä vähentääksesi väsymystä.
  • Ota huomioon, että kypärän vasteaika tummenee automaattisesti, kun kaari osuu.
  • Etsi säädettäviä herkkyysasetuksia mukauttaaksesi kypärän vastetta erilaisiin hitsausolosuhteisiin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?