Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ 100SV1A Muuntaja 1 vaihe 100va 120 / 240v lähtö | AF6PNC 1H719

SQUARE D 100SV1A muuntaja 1 vaihe 100va 120/240v ulos

Varastossa
Tuote: AF6PNC Malli: 100SV1ARistiviite: 1H719
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
€375.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen muuntaja
VäriHarmaa
Syvyys3.5 "
Kotelon viimeistelyPuuteroitu
Kotelon materiaaliTeräs
KotelointiluokkaNEMA 3R
Kotelon tyyppiSisällä ulkona
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Korkeus5.5 "
Hz60
Tulojännite240 / 480 VAC
IP-luokitus54
AsennusSeinä
Lähtöjännite120 / 240 VAC
Lämpötila Nouse55 astetta C
VA-luokitus100VA
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9025
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8504314065

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusTulojänniteIP-luokitusLämpötila NouseVA-luokitusLeveysHinta
NELIÖ 5S1F Muuntaja 1 Vaihe 5kva 120 / 240v Out | AF6PCJ 1H277 5S1F11.8 "14.8 "240 / 480 VAC14115 astetta C5KVA9.8 "€2,525.83
NELIÖ 1.5S1F-muuntaja 1 vaihe 1.5kva 120 / 240v Out | AF6PNB 1H718 1.5S1F6.6 "8.3 "240 / 480 VAC54115 astetta C1.5KVA8.7 "€1,056.59
Neliö D 150SV1A Muuntaja 1 vaihe 150va 120 / 240v Out | AF6PND 1H720 150SV1A3.8 "5"240 / 480 VAC5455 astetta C150VA4.9 "€382.07
NELIÖ D 1S1F Muuntaja 1 Vaihe 1kva 120 / 240v Out | AF6PNE 1H721 1S1F5.4 "8.2 "240 / 480 VAC54115 astetta C1KVA7"€954.95
Neliö D 250SV1B Muuntaja 1 vaihe 250va 120 / 240v Out | AF6PNF 1H722 250SV1B4.1 "5.5 "240 / 480 VAC5480 astetta C250VA5.3 "€429.58
Neliö D 2S1F Muuntaja 1 Vaihe 2kva 120 / 240v Out | AF6PNG 1H723 2S1F6.6 "9.6 "240 / 480 VAC54115 astetta C2KVA8.7 "€1,621.55
NELIÖ D 3S1F Muuntaja 1 Vaihe 3kva 120 / 240v Out | AF6PNH 1H724 3S1F6.500 "10.5 "240 / 480 VAC54115 astetta C3KVA8.7 "€1,910.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 100SV1A muuntaja 1 vaihe 100va 120/240v ulos
€375.51 / yksikkö