NELIÖ D 3S1F Muuntaja 1 Vaihe 3kva 120 / 240v Out | AF6PNH 1H724

SQUARE D 3S1F muuntaja 1 vaihe 3kva 120/240v ulos

Varastossa
Tuote: AF6PNH Malli: 3S1FRistiviite: 1H724

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,910.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen muuntaja
VäriHarmaa
Syvyys6.500 "
Kotelon viimeistelyPuuteroitu
Kotelon materiaaliTeräs
KotelointiluokkaNEMA 3R
Kotelon tyyppiSisällä ulkona
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Korkeus10.5 "
Hz60
Tulojännite240 / 480 VAC
IP-luokitus54
AsennusSeinä
Lähtöjännite120 / 240 VAC
Lämpötila Nouse115 astetta C
VA-luokitus3KVA
Leveys8.7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.22
Laivan korkeus (cm)29.97
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi8504320000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusTulojänniteIP-luokitusLämpötila NouseVA-luokitusLeveysHinta
NELIÖ 5S1F Muuntaja 1 Vaihe 5kva 120 / 240v Out | AF6PCJ 1H277 5S1F11.8 "14.8 "240 / 480 VAC14115 astetta C5KVA9.8 "€2,525.83
NELIÖ 1.5S1F-muuntaja 1 vaihe 1.5kva 120 / 240v Out | AF6PNB 1H718 1.5S1F6.6 "8.3 "240 / 480 VAC54115 astetta C1.5KVA8.7 "€1,056.59
NELIÖ 100SV1A Muuntaja 1 vaihe 100va 120 / 240v lähtö | AF6PNC 1H719 100SV1A3.5 "5.5 "240 / 480 VAC5455 astetta C100VA4.5 "€375.51
Neliö D 150SV1A Muuntaja 1 vaihe 150va 120 / 240v Out | AF6PND 1H720 150SV1A3.8 "5"240 / 480 VAC5455 astetta C150VA4.9 "€382.07
NELIÖ D 1S1F Muuntaja 1 Vaihe 1kva 120 / 240v Out | AF6PNE 1H721 1S1F5.4 "8.2 "240 / 480 VAC54115 astetta C1KVA7"€954.95
Neliö D 250SV1B Muuntaja 1 vaihe 250va 120 / 240v Out | AF6PNF 1H722 250SV1B4.1 "5.5 "240 / 480 VAC5480 astetta C250VA5.3 "€429.58
Neliö D 2S1F Muuntaja 1 Vaihe 2kva 120 / 240v Out | AF6PNG 1H723 2S1F6.6 "9.6 "240 / 480 VAC54115 astetta C2KVA8.7 "€1,621.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 3S1F muuntaja 1 vaihe 3kva 120/240v ulos
€1,910.78 / yksikkö