Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 883-7500-60 kovametallipora 19mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus | AH4ABE 33ZV78

OSG 883-7500-60 kovametallipora 19 mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus

Varastossa
Tuote: AH4ABE Malli: 883-7500-60Ristiviite: 33ZV78

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€210.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.19.00mm
Leikkaavan reunan tyyppiOikea käsi
Leikkauksen pituus32mm
Maks. Kierrosluku40,000
Kokonaispituus152mm
Varren materiaaliHSS
Varren koko6"
MuotoPyöreä nenäpuu
Kaupan numeroSF-14A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren kokoKaupan numeroHinta
OSG 883-2362 Carbide Bur 6 mm: n leikkaushalkaisija RH-leikkaus | AH4AAV 33ZV69 883-23626.00mm16mm75,00050mm6"SF-1MA€48.62
OSG 883-2500 Carbide Bur pyöreä nenäpuu 1/4 tuumaa | AH4AAW 33ZV70 883-25001 / 4 "5 / 8 "70,0002"1 / 4 "SF-1A€49.35
OSG 883-3750 Carbide Bur pyöreä nenäpuu 3/8 tuumaa | AH4AAX 33ZV71 883-37503 / 8 "3 / 4 "63,0002"1 / 4 "SF-3A€56.08
OSG 883-3750-60 Karbidiporre 9 mm: n halkaisija RH-leikkaus | AH4AAY 33ZV72 883-3750-609.00mm19mm65,00050mm6"SF-3MA€56.08
OSG 883-5000 Carbide Bur pyöreä nenäpuu 1/2 tuumaa | AH4AAZ 33ZV73 883-50001 / 2 "1"50,0002"1 / 4 "SF-5A€85.14
OSG 883-5000-60 Karbidiporaus 12 mm: n halkaisija RH-leikkaus | AH4ABA 33ZV74 883-5000-6012.00mm25mm55,00050mm6"SF-5MA€83.38
OSG 883-6250 Carbide Bur pyöreä nenäpuu 5/8 tuumaa | AH4ABB 33ZV75 883-62505 / 8 "1"40,0002"1 / 4 "SF-6A€124.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 883-7500-60 kovametallipora 19 mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus
€210.83 / yksikkö