Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPYDER 600843 kärjen jatke 1/2 tuuman varsi 12 tuuman pituus | AH8DLX 38HY26

SPYDER 600843 Terän jatke 1/2 tuuman varsi, pituus 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8DLX Malli: 600843Ristiviite: 38HY26

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor-jatke
Sopii reikäsahan halkaisijaan.9/16" to 1-3/16"
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus12 "
Varren muotoHex
Varren koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1814
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)9.14
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarren kokoHinta
SPYDER 600844 Kärjen jatke 3/8 tuuman varsi 12 tuuman pituus | AH8DLT 38HY22 60084412 "3 / 8 "€35.42
SPYDER 600845 -terän jatke 25/64 tuuman varsi 24 tuuman pituus | AH8DLV 38HY24 60084524 "25 / 64 "€46.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPYDER 600843 Terän jatke 1/2 tuuman varsi, pituus 12 tuumaa
€34.90 / yksikkö