Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPYDER 600845 -terän jatke 25/64 tuuman varsi 24 tuuman pituus | AH8DLV 38HY24

SPYDER 600845 bitin jatke 25/64 tuumaa varsi 24 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AH8DLV Malli: 600845Ristiviite: 38HY24

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor-jatke
Sopii reikäsahan halkaisijaan.1-1/4" to 8-9/32"
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus24 "
Varren muotoHex
Varren koko25 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)66.8
Laivan leveys (cm)9.14
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarren kokoHinta
SPYDER 600844 Kärjen jatke 3/8 tuuman varsi 12 tuuman pituus | AH8DLT 38HY22 60084412 "3 / 8 "€34.77
SPYDER 600843 kärjen jatke 1/2 tuuman varsi 12 tuuman pituus | AH8DLX 38HY26 60084312 "1 / 2 "€34.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPYDER 600845 bitin jatke 25/64 tuumaa varsi 24 tuumaa pituus
€45.45 / yksikkö