Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 08E-108 Hydrauliletkuliitin Puristettava Pk2 | AF6UTB 20JV48

EATON 08E-108 Hydrauliletkuliitin Puristettava Pk2

Varastossa
Tuote: AF6UTB Malli: 08E-108Ristiviite: 20JV48
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
€37.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Viivakoko8
Suorittaa loppuunSinkki, kolmiarvoinen kromaatti
AsennusmateriaaliHiiliteräs
AsennustyyppiMies NPT suora
Letku1 / 2 "
Pituus2.27 "
Kierre NPT1 / 2-14
Tyyppiröyheltää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7307929000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoLetkuPituusHinta
EATON 04E-102 hydrauliletkun kiinnitys Crimpable Pk2 | AF6ULV 20JU19 04E-10221 / 4 "1.6 "€21.20
EATON 04E-104 hydrauliletkun kiinnitys Crimpable Pk2 | AF6ULW 20JU20 04E-10441 / 4 "1.79 "€33.63
EATON 06E-104 Hydrauliletkun liitos Crimpable Pk2 | AF6UPY 20JU97 06E-10443 / 8 "1.9 "€34.06
EATON 06E-106 Hydrauliletkun liitos Puristettava Pk2 | AF6UPZ 20JU98 06E-10663 / 8 "1.93 "€37.59
EATON 08E-106 hydrauliletkun liitos Crimpable Pk2 | AF6UTA 20JV47 08E-10661 / 2 "2.02 "€38.86
EATON 12E-112 Hydrauliletkuliitin Puristettava Pk2 | AF6UWG 20JW31 12E-112123 / 4 "2.51 "€66.89
EATON 16E-116 Hydrauliletkuliitin Puristus | AF6UXK 20JW61 16E-116161"2.95 "€44.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 08E-108 Hydrauliletkuliitin Puristettava Pk2
€37.59 / yksikkö