SPILFYTER M-151 öljysorbenttirulla 96 gallonaa imeytynyt | AC6NCB 35T150

SPILFYTER M-151 Oil Sorbent Roll 96 Gallon Sorbed

Varastossa
Tuote: AC6NCB Malli: M-151Ristiviite: 35T150

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€755.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRautatien matto
Pituus80ft.
Materiaali1 Ply
Vuotokapasiteetti96 gal.
Leveys58 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.05
Laivan korkeus (cm)147.32
Laivan pituus (cm)40.01
Laivan leveys (cm)40.01
HS-koodi5603110090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVuotokapasiteettiLeveysHinta
SPILFYTER M-152 öljysorbenttirulla 62 gallonaa imeytynyt | AC6NCC 35T151 M-15215.75 "62 gal.19 "€440.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPILFYTER M-151 Oil Sorbent Roll 96 Gallon Sorbed
€755.61 / yksikkö